過熱水蒸気オーブンレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71161266 品番RE-WF232-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

分量設定が不要でサッと作れるらくチン1品
過熱水蒸気とヒーター加熱でおいしく調理
冷凍食品あたため
左右・後ろピッタリ置きOK & 設置サイズコンパクト
ワイドフラット庫内
大型ホワイトバックライト液晶
らくチン!センサーで連続加熱※2ができる
左から右へ流れるような操作性で使いやすいキー&ダイヤル
トーストもこんがり※3
全解凍・サックリ解凍
蒸気でしっとり、スチームあたため
汚れが気になる時に便利な「お手入れ」自動メニュー搭載
調理後のにおいを抑える、脱臭クリーンコート
電源オートオフ機構

付属品ワイド角皿1枚(384mm × 300mm)、スチームカップ、取扱説明書(メニュー集付) 質量(kg)約16 ブラック系 タイプ蒸気オーブンレンジ 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)レンジ:1400、オーブン/レンジ:1420/1420 センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×384×338 加熱方式オーブン・グリル:スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式) 機能掲載メニュー数(自動メニュー数):63(67) 温度調節範囲(℃)オーブン: 110〜250(250℃での運転時間は約3分です。その後自動的に210℃に切り換わります。) 、発酵(35・40・45) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:374×310×180 レンジ出力(W)900・600・500・200相当 庫内容量(L)23 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能省エネ基準達成、待機時消費電力ゼロ、電源オートオフ機構

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする