曜日別特売

モバイルバッテリー 10000mAh

モバイルバッテリー 10000mAh - HIDISCモバイルバッテリー 10000mAh - HIDISC
(7件のレビュー)

ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える。
コンパクト&大容量。バッテリー残量をLEDで表示。
スマホ、タブレット2台同時充電可能。PSE適合製品。

用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電バッテリー容量(mAh)10000質量(g)約195USBポート数2個口入力microUSB:DC5V/2.1A出力USB 1:DC5V/1.0A、USB 2:DC5V/2.1A(最大合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×119×23保護回路ショート、過充電、過放電、過電流、加熱防止付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)仕様ヒーターベスト用モバイルバッテリーとしても使える、コンパクト&大容量、バッテリー残量をLEDで表示、2台同時充電可能規格PSE適合バッテリーリチウムイオンポリマーケーブル長(cm)約26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166193HD-NIC10000GFWHホワイト
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
71166209HD-NIC10000GFBKブラック
1,560
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71166209HD-NIC10000GFBK71166193HD-NIC10000GFWHHD-NIC10000GFBK モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC 71166193モバイルバッテリー 10000mAhHIDISC1個
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71166193
2025-09-13
用途: ドライブ中
セブンイレブン博多比恵町店卸売・小売業

サイズ感がちょうどいい
白と黒をローテしてます。
10000mahは嘘じゃ無いようです
しっかり持ちます

対象商品 : 71166193
2025-02-14
用途: ヒートベスト用電源に使用
愛川電機製造業

5000mAhでは数時間しか持たないので大きな容量のモバイルバッテリーを探していました。ICOSのようにコロッとした形状ですが、10000mAhの容量があり、なんといっても安いです。

1が参考にしています
2025-02-14
用途: ヒートベスト用電源に使用
愛川電機製造業

5000mAhでは数時間しか持たないので大きな容量のモバイルバッテリーを探していました。ICOSのようにコロッとした形状ですが、10000mAhの容量があり、なんといっても安いです。

対象商品 : 71166209
2024-07-24
用途: 屋外の現場作業時
建設業・工事業

コンパクトで持ち運びしやすいです。USB端子で、空調服他、スマホ等にも使用できるので、便利です。残念だったのは、空調服に使うと、思ったより早く充電がなくなってしまったことです。

1が参考にしています
2024-12-21
用途: 携帯のもしもの時に
製造業

携帯用の充電として初めて購入しました。
携帯がたまに1日持たずにバッテリー切れでビビります。
現在は、携帯が財布代わりなので。
携帯も裏画面でずっと何かが動いている時があり、この現象になるのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 71166193
2024-06-28
用途: 災害時やトラブル時用
その他業種

重い、usbタイプcではないため2本ケーブルが必要

4が参考にしています
対象商品 : 71166193
2023-01-23
用途: 暖房の無い、倉庫内での検査作業時に使用する。
Mindarrinder Pvt. Ltd自動車・二輪車・自転車関連業

フル充電時間が6時間と長く、使用に当たっては連続で2時間とは困ったものです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする