Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ

Bluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGABluetooth 5.0搭載 ワイヤレスステレオイヤホン インナーイヤータイプ - PGA

耳に負担の少ないインナーイヤー型ワイヤレスステレオイヤホンです。
省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.0搭載で高音質・低遅延の「AAC」にも対応し快適な音質を楽しめます。
イヤホン部は心地のよい装着感のインナーイヤー型を採用し、長時間の使用にも最適なデザインとなっています。
ケーブル部に音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるマイク付きリモコンを搭載。
また、IPX5防水相当の防滴対応なのでランニングやスポーツ時の汗など日常生活の中での防水・防汗設計を備えています。

質量(g)12接続方式Bluetooth寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×17×17充電時間(時間)約2連続再生時間最大6.0時間BluetoothVer5.0イヤホン形状インナーイヤー型連続待受時間最大75時間連続通話時間(時間)最大6.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71166805PG-BTE12IE1BKブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
71166814PG-BTE12IE2WHホワイト
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
71166823PG-BTE12IE3BLブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
71166839PG-BTE12IE4PKピンク
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
71166848PG-BTE12IE5BEベージュ
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
71166857PG-BTE12IE6GRグリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
71166866PG-BTE12IE7YEイエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする