小型集じん機

小型集じん機 HiKOKI(日立工機)

連動コンセント付(3Pプラグ対応)
180~1050W迄の電動工具と接続可能
吸引仕事率が45W/付属ホースの内径変更により、メーカー従来品に比べ作業効率が約40%UP!
ホースの材料・成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属

長さ(mm)174 幅(mm)220 質量(kg)2.2 高さ(mm)200 タイプ紛じん専用 電源(V)単相100 消費電力(W)450 コード長さ(m)5 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 最大風量(m3/min)3.3 真空度(kPa[mm水柱])6.6[670] 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
集塵容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71168239 R30Y3(L) ホース(内径Φ28X5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、すき間用吸口、アダプタ、ジョイント、メッシュバッグ、クリップ、紙フィルタ5枚 6.6
40,600
 
 
取扱い終了
71168248 R30Y3(SC) ホース(内径Φ28X5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、すき間用吸口、アダプタ、ジョイント、ダストバッグ 18
40,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
71168239 R30Y3(L) 21663515 R40YB R40YB 小形集じん機 HiKOKI(日立工機) 21663515 小形集じん機 HiKOKI(日立工機) 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
71168248 R30Y3(SC) 21663506 R40YA R40YA 小形集じん機 HiKOKI(日立工機) 21663506 小形集じん機 HiKOKI(日立工機) 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする