YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球
全長(mm)
57
口金
E17
外径(Φmm)
22
本体質量(g)
8
定格寿命(時間)
1000
電球形状
小丸球/ナツメ球
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×22×57
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170673
T221720FMISINE
20
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
71170689
T221725FMISINE
25
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
71170768
T221725CMISINE
25
¥
228
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください