日本製・3年保証・前後2カメラ GPSドライブレコーダー

日本製・3年保証・前後2カメラ GPSドライブレコーダー - FIRSTCOM

ドライブ中の記録をしっかり残し安心・安全ドライブ
「迷ったらコレ」「買い替えなどもコレ」。まず間違いなしの逸品。
大きくて見やすい、2.7型カラー液晶モニターを搭載。録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
前・後方2カメラともにFull HD高画質解像度。200万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
フロントカメラはSTARVIS(スタービス)搭載、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
STARVIS(スタービス)は監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術です。
ハイダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します(フロントカメラのみ)。
取付ステーと一体になったGPSユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができ、専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます
いちいち[各種設定]から「フォーマット」を選択して実行するという行程を踏まなくても、[クイックフォーマット]で簡単にSDカードのフォーマットができます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。
保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

付属品
フロントカメラ用取付けステー(GPS内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、
リアカメラ(コード長:約0.4m)×1、リアカメラ固定テープ×1、
リアカメラ接続ケーブル(約9.4m)×1、カー電源コード×1、
USBケーブル×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)フロントカメラ:約74(microSDHCカード含む)、リアカメラ:約35(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントカメラ:約79×49×25、リアカメラ:約55×30×30(突起部除)電源電圧(V)DC12 / 24 (本体DC5V)記録媒体microSDHCカード(16GB付属) 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約800(本体DC5V)、約380(カー電源コードDC12V時)液晶サイズ2.7解像度1920×1080(Full HD) / 1280×720(HD) / 848×480(WVGA)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS記録ファイル形式動画 AVI(H.264)画素数200万フレームレート28fps画角フロントカメラ:水平 約117度 / 垂直 63度(139度対角)、リアカメラ:水平 約110度 / 垂直60度(130度対角)内容量1個
注意
※本体はDC5V(カー電源コードにて電圧変換しています)
※リアカメラは「バックカメラ」ではありません。防水仕様ではないため車外への取り付けには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215647FC-DR222W-W
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71215647FC-DR222W-W64419400FC-DR226WPLUS-WFC-DR222W-W GPSドライブレコーダー FIRSTCOM 64419400GPSドライブレコーダーFIRSTCOM1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする