ドライブ中の記録をしっかり残し安心・安全ドライブ
「迷ったらコレ」「買い替えなどもコレ」。まず間違いなしの逸品。
大きくて見やすい、2.7型カラー液晶モニターを搭載。録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。
フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。
前・後方2カメラともにFull HD高画質解像度。200万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
フロントカメラはSTARVIS(スタービス)搭載、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。
STARVIS(スタービス)は監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された、高感度・高画質を実現するソニー株式会社の裏面照射型画素技術です。
ハイダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します(フロントカメラのみ)。
取付ステーと一体になったGPSユニット搭載。時刻合わせを自動的に行うことができ、専用ビューアーで詳細な情報を見ることができます
いちいち[各種設定]から「フォーマット」を選択して実行するという行程を踏まなくても、[クイックフォーマット]で簡単にSDカードのフォーマットができます。
Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、ロックファイルとして映像を保護します。
保護できるファイルの最大はSDカード容量の約50%です。容量を超えると古い保護ファイルから上書き保存されます。
衝撃によりシガー電源が切れた時でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。