Kawasumi(川住製作所)
カサホルダーVer21
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途
カサホルダー
セット内容
ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
50×70×146
対応
20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※傘の先端が地面から10cm以上離れてることをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71216313
KW-73SL
シルバー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
お客様組立品
71216329
KW-73BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください