湿度コントロール機能付 上部給水加湿器2.4L TANK(タンク)
湿度コントロール
設定した湿度に合わせて自動で運転をします。
お部屋の環境をみて、加湿のしすぎを防ぎ、常に快適な湿度をキープします。
上部給水
本体上部の開口が大きい上部給水式なので、水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
コンパクトサイズ
直径18cmのコンパクトサイズなので、床や棚の上、ベッドサイドにも省スペースで置くことができます。
リモコン
付属のリモコンで全ての操作が可能です。
離れた場所からでも操作することができます。
付属品リモコン
材質ABS、PP
質量(kg)約1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)25
適合床面積約8畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×18×22.5
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)(1時間あたり)約300
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 71218964
2022-01-26
- 用途:
- 室内の環境保持
教育・研究機関
湿度計が内蔵されていて、湿度が分かるのと設定湿度を超えると自動的に加湿が止まるので、着けっぱなしでも安心。ただ、水蒸気が鉛直に下降した場合は、自らが発生させた水蒸気を感知してしまうので、拡散させる必要があった。
水量がどこからでも確認できるのは便利。