LED勝手口灯
どんなエクステリアともマッチする、プレーンで使いやすいデザイン。
電球色相当。
縦付け・横付け可能型。
傾斜天井に取り付け可能。
防雨型。
幅(mm)108
高さ(mm)700
奥行(mm)106
消費電力(W)8.9
本体質量(kg)1.3
ランプ一体型
色温度(K)2700
光束(Lm)645
演色指数(Ra)80
内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
どんなエクステリアともマッチする、プレーンで使いやすいデザイン。
電球色相当。
縦付け・横付け可能型。
傾斜天井に取り付け可能。
防雨型。