フローリング調 ホットカーペット

フローリング調 ホットカーペット YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

フローリング調ホットカーペット。汚れをサッと拭き取れる表面防水加工。お子様やペットにやさしいホットカーペット。すべり止め加工、ダニ退治機能あり。

用途ホットカーペットとして。電気暖房 電気カーペット 足元暖房 電気マット 床暖房 ホットマット 防水 電気ホットカーペット 足元ヒーター 足温器 ホットカーペット キッチン 防水 フローリング 電源コード(m)1.5 材質ポリエステル100%、平織木目調プリント、透明PPシート 電源(AC V)100(50Hz/60Hz) 保証期間1年 内容量1枚
注意
※コントローラー部、カーペットの周り(マチ)は、防水ではありません。
※フローリング調のビニールを貼り付けた仕様となります。
※電気代は電気量目安単価27円/kWh(税込)として算出しています。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71224178 YZC-106FL(LBR) 200 176×88 2.2 1畳 約45(強) ダニ退治 ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224187 YZC-106FL(DBR) 200 176×88 2.2 1畳 約45(強) ダニ退治 ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224196 YZC-166FL(LBR) 400 180×126 3.1 1.6畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224205 YZC-166FL(DBR) 400 180×126 3.1 1.6畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224214 YZC-206FL(LBR) 520 176×176 4.2 2畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224223 YZC-206FL(DBR) 520 176×176 4.2 2畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
71224239 YZC-306FL(LBR) 740 235×195 6.6 3畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ライトブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
71224248 YZC-306FL(DBR) 740 235×195 6.6 3畳 約45(目盛5) ダニ退治、暖房面切替、切り忘れ自動OFF ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
71224223
2021-12-21
用途:
日常生活に
ピデスアート 様 (製造業)

自宅の床暖房が片面故障したので修理より格安なホットカーペットを購入しました。
床暖時より表面にクッションがあるため寛げます。
温度調整やタイマーも付いていてこれからの季節重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする