曜日別特売

アルミホイール用鉄粉除去剤 4Lセット

アルミホイール用鉄粉除去剤 4Lセット - Apikaaアルミホイール用鉄粉除去剤 4Lセット - Apikaa
(12件のレビュー)

ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。
洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。

用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4L)
注意
※メーカー推奨期間適合品(製造1年以内)
※他社商品との混合はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226576J842
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71226576
2026-02-23
用途: ホイールとボディに使用。
その他業種

ホイールとボディに吹きかけて利用しています。
使用方法通りに5-6分放置後に洗い流しています。
コスパもいいですし、スプレーボトルが付いてくるのが大変助かっています。
中性、活性剤入り

2025-06-30
用途: 営業車両のメンテナンス
サービス業

営業車両のホイール鉄粉汚れ
簡単に落ちるので洗車が大変楽になりました。
もっと早くから使えばよかったと思いました。

1が参考にしています
2025-04-24
用途: 鉄粉処理
carwash-karen

安いのでボディに全体に吹きかけ粘土で鉄粉処理してます。
すごくツルツルボディになりオススメ!

3が参考にしています
対象商品 : 71226576
2025-03-09
用途: ホイール洗浄と錆取り
真壁オート 真壁信也自動車・二輪車・自転車関連業

欧州車のブレーキダストで汚れたフロントホイールも綺麗に落とす事ができました

1が参考にしています
2024-09-04
用途: ホイールの鯖取り エアコン室内機の分解掃除
大石電化サービス建設業・工事業

一回で取れないブレーキダストの汚れも何回か繰り返したりブラシで擦ると綺麗に取れます。今のところコストパフォーマンスが一番良いように思いますが、
エアコン室内機で錆びた場所の錆を取るのに使っています。
樹脂部の貰い錆は取りきれませんが、軽いサビは取れるので楽です。

2が参考にしています
対象商品 : 71226576
2023-12-20
用途: 大容量で満足
製造業

メーカー品と変わりません。
しかも大容量で湯水のごとく使用してます。
夏タイヤ⇔冬タイヤ交換時に使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 71226576
2024-07-28
用途: ホイール洗車時に
サービス業

ホイールにも使用しましたが、ボディにも使ってみましたが、問題なく使用できました。

4が参考にしています
対象商品 : 71226576
2023-08-03
用途: 車の洗車
その他業種

ホイール用として販売されておりますが、洗車時ボディにも使用してみました。
結果としては最高です!
ボディの簡易コーティングも落ちることなく、細かな鉄粉はもちろん、目視できる鉄粉もしっかり除去できました!
そして付属のスプレーもしっかり噴霧できます!
ただ、ボディ全体となると指が疲れます。
コスパも良いので無くなったらリピートします!

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする