主鏡に放物面鏡を採用した本格的なニュートン式反射望遠鏡と、VIRTUOSO Gtiマウントのセットです。
彗星や天の川に散らばる星雲や星団を低倍率で観測するのに最適です。
Wi-Fiモジュールを内蔵しており、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作できる自動導入経緯台です。
惑星や星雲、星団、銀河、二重星など、好みの天体を端末からの操作で自動的に導入させ観測する事ができます。
デュアルエンコーダーを搭載しているので、手動で鏡筒の向きを変えた際にも位置情報を保持します。
又、鏡筒取り付け部はアリミゾ式を採用していますので、アリガタレールを装備した他のメーカーの鏡筒を取り付けることもできます。
マウント底部には3/8カメラネジを備えているので、カメラ三脚への取り付けも可能です。
仕様駆動スピ-ド:恒星時~800倍速、追尾モード:恒星時追尾、月追尾、デ-タ-ベ-ス:固有名がついた恒星、二重星、メシエ、NGC、IC、Cadwellの各カタログ天体、アイピ-ス:25mm(26倍)、10mm(65倍)、集光力:345倍付属品アイピース(10mm 25mm)質量(kg)マウント約4.7(電池を除く)等級極限:12.4等級対応OSSynScan App:iOS(iOS8.0以降のiPhone、iPad、及びiPodtouchに対応) Android OS駆動形式DCサーボーモーター電源(DC-V)12(単三型アルカリ乾電池×8本)焦点距離(mm)650鏡筒形式ニュートン式反射望遠鏡口径(mm)130F値F5架台経緯台式RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)約6総質量(kg)約7.3内容量1台