曜日別特売

空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー - Meltec(大自工業)
(3件のレビュー)

空気圧がわかる圧力計付
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)

用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所に放置したり、雨ざらしにしないでください。
※圧力ゲージの目盛りはあくまで目安です。バイクのタイヤ圧は、専用タイヤゲージで正確に計測してください。
※使用中は手などをはさまない様に注意してください。
※平坦な場所で、ご使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241863P-10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241863
2024-02-19
用途: 自転車・バイクのタイヤ空気入れ
その他業種

いままで使っていたものがスカスカして空気が入らなくなってしまい、新しく購入しました。スコスコ入って快適です。

対象商品 : 71241863
2023-03-30
用途: バイクの空気入れ。
その他業種

バイクに取り付けた時のロック機能が固くて尚且つしっかりハマっていない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 71241863
2022-05-11
用途: 自転車等の空気入れ等

シリンダーと棒の間で摩耗ができ、焼き付いて穴が広がり、ポンプできなくなる。これは摩耗対策してほしいところ。油さしてやればまだ持ったかもしれない。フレームが弱いのでだんだん傾いてくるのでづっこけてしまう。残念だ。昔から変わっていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする