前後2カメラ搭載 フルハイビジョンドライブレコーダー

前後2カメラ搭載 フルハイビジョンドライブレコーダー アセントワールド

フロント200万画素リア100万画素で高画質を実現したドライブレコーダーです。
LED信号対応・電波干渉対応済の商品です。
フロントカメラはSONYレンズ、STARVISを搭載しています。

記録媒体microSDカード 液晶サイズ3 画素数リア:100万、フロント:200万 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71241888 FS-D1001
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする