ジャスティン プラス490 シュガーピンク 1.2L
軽くて使いやすい1.2L大容量モデル。カップ1杯分から最大約8杯分までのお湯が沸かせるファミリーにぴったりな大容量モデル。
湯量をコントロールしやすいスリムな注ぎ口
湯量を確認できる窓
取り外しができ簡単に洗えるフィルター
広い間口でお掃除ラクラク
手になじむ人間工学に基づいたハンドル
お湯が沸くと自動的にスイッチオフ360°どこからでもセット可能
用途電気ケトル
色シュガーピンク
質量(g)1020
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×210
機能湯沸かし中がひと目でわかるパイロットランプ付、安心の自動電源オフ、空焚き防止機能
内容量1個