スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ

スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ イワタニ
(3件のレビュー)

プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。

付属品取っ手 材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg)約2.0 高さ(mm)149 寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278 安全装置圧力感知安全装置、他 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])1.0[900] 着脱方式マグネット方式 連続燃焼時間(分)約217 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71241976 CB-SLG-2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
71241976
2024-04-15
用途:
室内での鉄板焼
農・林・水産業

少し迷ったけれどクチコミがいいので思い切って購入。実際に使ってみたら全くと行って良い程煙が出ず、妻も絶賛。
ホットプレートで焼くのに比べて脂分が下へ落ちてヘルシーと喜んでいます。
以前よりも鉄板焼の頻度が高まりました。
強いて注文をつけるとしたら4人以上の大家族になると鉄板が狭い気がしますがそれ以外は問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
71241976
2023-02-21
用途:
家出の焼肉
その他業種

コンロが届いてすぐに使ってみましたが、煙が出ず肉の焼き加減もちょうどいい具合です。
大変満足しました。

対象商品:
71241976
2022-08-22
用途:
焼肉やるときです
飲食業

これは満足です。
煙はでないし使いやすいし、洗うのも楽です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする