曜日別特売

USB-C 急速充電器 PD 3.0認証 25W

USB-C 急速充電器 PD 3.0認証 25W - BELKIN(ベルキン)

USB-C充電器を使用して、iPhoneとGalaxyの両方に、最適な充電速度を実現します。これは、PPSテクノロジーで認証されたUSB-C PD 3.0であり、旅行に対応したコンパクトな設計で、適切な電力量でデバイスを安全に充電できます。
Galaxyを26分で0~50%急速充電
iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%急速充電
PPSテクノロジーによる動的電力供給は、Galaxyで最大25W、iPhoneで最大20Wを提供します
USB-C PD 3.0認証
コンパクトで旅行に適したデザイン

寸法(mm)73×43×26ホワイトポート数1コネクタUSB-C互換性Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、Google Pixel 4a、Galaxy Z Fold 2、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71243166WCA004DQWH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする