寸法(mm)73×43×26
色ホワイト
ポート数1
コネクタUSB-C
互換性Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、Google Pixel 4a、Galaxy Z Fold 2、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20