ロジクール MX KEYS コンボ フォービジネス
MXKeys(ビジネス用)および MXMaster3(ビジネス用)のコンボ(パームレスト搭載)。
生産性にとって重要なこのコンボは、専門化したワークフローニーズがあるユーザーに、作るものを真に極めるためのパワーを提供します。
キーボード
フルサイズキーボード+パームレスト(同梱)
統合されたテンキー、矢印キー
高性能バックライト:手を感知するセンサーがバックライトをオンにし、周辺光センサーがバックライト輝度を調節します。
マイクのミュート、ディクテーションおよびその他のカスタマイズ可能なFキー
マウス
フルサイズ、右利き用マウス
MagSpeed電磁気スクロールホイールは、ほとんど音を立てずに、1秒に1000行スクロールします。
スクロール音は非常に静かです。
一般的なビジネスアプリ用の事前定義されたマウスコントロールプロファイル、およびカスタマイズ可能なコントロール
ロジクールDarkfieldセンサーは、そのクラスで最高の4000DPIの精度で、ガラス面を含むほぼすべての表面をトラッキングします。
- キーボード
- フルサイズ、USB-C 充電式 Li-Po(1500mAh)電池、フル充電後 10 日間使用可能、テンキー:10キー / USB-C 充電式 Li-Po(500mAh)電池 フル充
電後70?間使?可能、Darkfield センサー、右利き
- 用途
- 高度なワークフローニーズがある、アナリスト、クリエーターおよびプログラマー。
- キー数
- 108
- 耐用寿命
- 1000 万回のキーストローク/クリック
- ワイヤレス通信
- 10メートル
- 傾斜角度(°)
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 無線通信方式
- LogiBolt、Bluetooth
- 対応ソフトウェア
- LogicoolFlow 機能性が含まれる Logicool Options(Windows および macOS 用)(オプション)
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07



















