椿本チエイン
強力チェーン
ジョイントリンクタイプ
M形
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
最小引張強度(kN)
平均引張強度(kN)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
タイプ
プレート幅H(mm)
最大許容張力(kN)
プレート幅h(mm)
横ピッチC(mm)
列数
概略質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72187518
RS240-HT-3-RP-L
RS240
12.7
76.2
2300
2650
156.05
163.55
47.63
23.81
リンク
72.4
282
62.4
101.2
3
85.47
¥
29,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187545
RS240-HT-2-RP-L
RS240
12.7
76.2
1540
1770
105.3
112.9
47.63
23.81
リンク
72.4
192
62.4
101.2
2
57.35
¥
18,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187554
RS200-HT-3-RP-L
RS200
9.5
63.5
1460
1680
121.25
126.55
38.1
19.85
リンク
60.3
196
52
78.3
3
54.77
¥
14,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187588
RS200-HT-2-RP-L
RS200
9.5
63.5
973
1120
82.05
87.3
38.1
19.85
リンク
60.3
133
52
78.3
2
36.47
¥
8,840
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187606
RS240-HT-1-RP-L
RS240
12.7
76.2
768
883
54.8
62.3
47.63
23.81
リンク
72.4
113
62.4
-
1
29.13
¥
7,360
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187633
RS160-HT-3-RP-L
RS160
7.15
50.8
833
956
95.95
100.45
31.75
14.29
リンク
48.2
140
41.6
61.9
3
32.63
¥
6,090
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187667
RS140-HT-3-RP-L
RS140
6.4
44.45
653
750
81.15
85.25
25.4
12.71
リンク
42.2
107
36.4
52.2
3
24.54
¥
4,040
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187685
RS160-HT-2-RP-L
RS160
7.15
50.8
555
638
64.9
69.6
31.75
14.29
リンク
48.2
95
41.6
61.9
2
21.78
¥
3,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187694
RS200-HT-1-RP-L
RS200
9.5
63.5
486
559
42.9
48.1
38.1
19.85
リンク
60.3
78.5
52
-
1
18.41
¥
3,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187703
RS120-HT-3-RP-L
RS120
5.6
38.1
500
574
75.85
79.55
25.4
11.11
リンク
36.2
80.9
31.2
48.9
3
19.33
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187746
RS140-HT-2-RP-L
RS140
6.4
44.45
435
500
55
59.5
25.4
12.71
リンク
42.2
72.6
36.4
52.2
2
16.38
¥
2,490
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187764
RS120-HT-2-RP-L
RS120
5.6
38.1
333
382
51.4
55
25.4
11.11
リンク
36.2
55
31.2
48.9
2
12.9
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187773
RS100-HT-3-RP-L
RS100
4.8
31.75
371
427
61
63.6
19.05
9.54
リンク
30.1
61.3
26
39.1
3
13.54
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187798
RS160-HT-1-RP-L
RS160
7.15
50.8
278
319
33.95
38.45
31.75
14.29
リンク
48.2
55.9
41.6
-
1
10.97
¥
1,520
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187825
RS100-HT-2-RP-L
RS100
4.8
31.75
247
284
41.4
44.1
19.05
9.54
リンク
30.1
41.7
26
39.1
2
9.03
¥
1,070
¥
759
¥
835
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187843
RS140-HT-1-RP-L
RS140
6.4
44.45
218
250
28.9
33.1
25.4
12.71
リンク
42.2
42.7
36.4
-
1
8.27
¥
993
¥
699
¥
769
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187868
RS80-HT-3-RP-L
RS80
4
25.4
244
279
50,95
53.55
15.88
7.94
リンク
24.1
40.5
20.8
32.6
3
9.24
¥
858
¥
609
¥
670
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187886
RS120-HT-1-RP-L
RS120
5.6
38.1
167
191
26.95
30.55
25.4
11.11
リンク
36.2
32.4
31.2
-
1
6.53
¥
713
¥
499
¥
549
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187904
RS80-HT-2-RP-L
RS80
4
25.4
163
186
34.6
37.2
15.88
7.94
リンク
24.1
27.6
20.8
32.6
2
6.18
¥
538
¥
379
¥
417
(税込)
41日以内出荷
返品不可
72187913
RS60-HT-3-RP-L
RS60
3.2
19.05
144
168
40.85
42.95
12.7
5.96
リンク
18.1
24.5
15.6
26.1
3
5.36
¥
484
¥
339
¥
373
(税込)
51日以内出荷
返品不可
72187938
RS100-HT-1-RP-L
RS100
4.8
31.75
124
142
21.8
24.5
19.05
9.54
リンク
30.1
24.5
26
-
1
4.58
¥
427
¥
299
¥
329
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72187956
RS60-HT-2-RP-L
RS60
3.2
19.05
96.1
112
27.8
29.9
12.7
5.96
リンク
18.1
16.7
15.6
26.1
2
3.59
¥
264
¥
189
¥
208
(税込)
31日以内出荷
返品不可
72187965
RS80-HT-1-RP-L
RS80
4
25.4
81.4
93.2
18.3
20
15.88
7.94
リンク
24.1
16.2
20.8
-
1
3.11
¥
216
¥
149
¥
164
(税込)
16日以内出荷
返品不可
72187974
RS60-HT-1-RP-L
RS60
3.2
19.05
48.1
55.9
14.8
17
12.7
5.96
リンク
18.1
9.81
15.6
-
1
1.8
¥
93
¥
65
¥
72
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません