椿本チエイン
カムクラッチ SRシリーズ
H(mm)
15
質量(kg)
10.4
タイプ
間接式
寸法L(mm)
110
寸法D(mm)
155
Z
8×M8×1.25
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
58
寸法O(mm)
53
寸法I(mm)
1
寸法K(mm)
13
寸法Q(mm)
136
寸法V(mm)
23
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72312416
SR40-LH
¥
235,429
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72312425
SR40-RH
¥
235,429
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません