モバイルバッテリー 10000mAh

モバイルバッテリー 10000mAh HIDISC

用途スマホ、タブレット、ノートPC等の充電 付属品USB-A to microUSBケーブル1本(約30cm) 質量(g)約220 規格リチウムイオンポリマー 出力USBType-C:DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A(PD20W) 入力Micro:DC5V/2A, 9V/2A、Type-C: DC5V/3A, 9V/2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×141×17 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱 充電時間(時間)約3-3.5(Type-C PD18W) バッテリー容量(mAh)10000 USBポート数4個口 充電端子Type-C 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72339996 HD-PD20W10000BTWH ホワイト
2,273
 
 
取扱い終了

返品不可
72340005 HD-PD20W10000BTBK ブラック
2,273
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする