オークラ輸送機
パレットローラ NHRPAL型
NHR型ローラを使用したパレット移動用ローラ
用途
トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に
材質
鉄
幅(mm)
1019
質量(kg)
52
高さ(mm)
105
耐荷重(kg)
2000
内容量
1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72718294
NHRPAL1000×1000
1019
105
鉄
¥
161,040
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません