ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH ベビーコーナー 小町
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途
柱と横架材の接合に。
N値
0.8以下
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
告示1460号「ろ」
内容量
1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期基準接合耐力(kN)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712755
00036147
4.5
専用ビス DBH-45 4本/組
225-7605
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72712764
00036148
4.7
専用ビス DBH-45 2本/組・専用ビス DBH-75 2本/組
225-4446
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください