ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH タイトコーナー 防人
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途
柱と横架材の接合に。
N値
1.0以下
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
告示1460号「は」
内容量
1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期基準接合耐力(kN)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712773
00036154
5.4
専用ビス DBH-45 6本/組
225-6040
¥
8,458
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72712789
00036155
5.7
専用ビス DBH-45 3本/組・専用ビス DBH-75 3本/組
225-5983
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください