DH パワーコーナー 10 武蔵

DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。

用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
N値
短期基準接合耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271280700036298専用ビス DB-60 5本/組・専用ビス DB-100 2本/組223-7173中柱仕様:2.2以下 隅柱仕様:2.0以下中柱仕様:11.7、隅柱仕様:10.7
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
7271281600036299専用ビス DB-60 5本/組・専用ビス DB-120 2本/組223-70732.0以下10.9
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする