ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH エルウィング筋かい 金剛
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様
壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用
付属品
専用ビス DBH-45 14本/組
トラスコ品番
223-7145
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
適合寸法(mm)
45×90
内容量
1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
※柱側に8本、筋かい側に6本しっかり留め付けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712825
00036303
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください