ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH クランクコーナー10 大地
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途
引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。
仕様
告示1460号「へ」
付属品
専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組
トラスコ品番
225-5984
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
タイプ
枠材仕様
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
N値
中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下
短期基準接合耐力(kN)
中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
内容量
1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712877
00036406
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください