ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH たる木ストッパー
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途
たる木金物として。
付属品
Z太め釘 ZN40 4本/組
トラスコ品番
225-9189
材質
JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板
短期基準接合耐力(kN)
1.46
内容量
1箱(200個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712904
00036464
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください