ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH スタープレート「は」 流星
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途
柱と横架材の接合に。
仕様
告示1460号「は」
付属品
専用ビス DBS-45 8本/組
トラスコ品番
225-9180
材質
ZAM
表面処理
高耐食溶融めっき鋼板
N値
1.0以下
短期基準接合耐力(kN)
5.8
内容量
1箱(100個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712913
00036470
¥
17,970
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください