DH ジョイントコーナー 不動

DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。

用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 9本/組トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271298300036557
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする