DH ジョイントコーナー 不動

DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ジョイントコーナー 不動 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
厚さ30mm以下の床合板に対応します。

用途柱と横架材の接合に。N値1.3以下材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板タイプ床合板仕様付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組仕様告示1460号「は」トラスコ品番225-9200短期基準接合耐力(kN)7.4内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短期基準接合耐力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712999000365587.4
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする