DH インパクトコーナー V90 弁慶

DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH インパクトコーナー V90 弁慶 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。

用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ほ」付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7内容量1箱(50個)
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271300800036583
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする