ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713123
00037967
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
225-7622
ST-9
90
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713139
00037969
Z太め釘 ZN-40 4本 /個
223-7090
ST-12
120
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713148
00037971
Z太め釘 ZN-40 6本 /個
225-7552
ST-15
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください