ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
クリ15コーナー K15
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
内容量
1箱(20個)
注意
※告示第1460号第二表三(と)(ち)(り)(ぬ)の一階柱脚部分には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713227
00038185
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x90 3本/個
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72713236
00038186
クリスパイラルビス 7x65 5本/個・クリ六角頭ビス 7x120 3本/個
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください