ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH スターコーナー 「は」 角番人
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途
柱と横架材の接合に。
材質
ZAM
表面処理
高耐食溶融めっき鋼板
内容量
1個
注意
※必ず付属の専用ビスで施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714313
10177178
専用ビス DB-45 6本/組
223-7079
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714329
10177179
専用ビス DB-45 3本/組・専用ビス DB-75 3本/組
225-9117
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください