ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH ジョイントコーナー不動
ビス止めで施工が簡単です。
用途
横架材互の接合に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714338
10177180
-
高強度複相組織ステンレス鋼
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714347
10177181
溶融亜鉛メッキ
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください