ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH インパクトコーナー V120 弁慶
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途
柱と横架材の接合に。
仕様
床合板仕様
トラスコ品番
858-6106
材質
JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
仕上
ノンクロムラスパート(ブラック)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714365
10177183
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください