280L前開き冷凍庫(左開き)

280L前開き冷凍庫(左開き) - Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
本機は既発売JF-NUF280Aの左開きモデルです

仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン付属品スライドバスケット×4、ガラストレイ×2質量(kg)68ホワイトガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取手含む708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安13230円/13230円定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)98/98、(電熱装置)160/160ドア1ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)490/490省エネ基準達成率(%)171定格内容積(L)280内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72718793JF-NUF280AL(W)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする