JF-NUF280AL(W) 280L前開き冷凍庫(左開き) Haier(ハイアール) 72718793 JF-NUF280AL(W) 280L前開き冷凍庫(左開き) Haier(ハイアール) 72718793

280L前開き冷凍庫(左開き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72718793 品番JF-NUF280AL(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
本機は既発売JF-NUF280Aの左開きモデルです

付属品スライドバスケット×4、ガラストレイ×2 仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 質量(kg)68 ホワイト ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取手含む708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安13230円/13230円 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)98/98、(電熱装置)160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)490/490 省エネ基準達成率(%)171 定格内容積(L)280
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする