BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソー板金・ガルバ用
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途
金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
刃厚(mm)
1.2
タイプ
板金・ガルバ用
対応材質
金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合機種
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72791943
BCS-G125
125
125mm 防じん・集じん・充電マルノコ
9600(最高)
42
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
72791959
BCS-G100
100
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
13000(最高)
36
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください