BIGMAN(ビッグマン)
神業チップソーアルミ建材用
アルミ建材の切断に適した専用刃を採用!専用刃によりバリが少なくキレイに切断。
用途
アルミサッシ、アルミサイディング、アルミ建材全般
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
適合機種
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
ピッチ(mm)
タイプ
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72792029
BCS-A125
-
-
(125mm)防じん・集じん・充電マルノコ
9600
-
アルミ用
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
72792038
BCS-A100
100
1.6
100mm 防じん・集じん・充電マルノコ
13000(最高)
30
アルミ建材用
アルミ建材
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください