曜日別特売

神業サーメットチップソー

神業サーメットチップソー - BIGMAN(ビッグマン)神業サーメットチップソー - BIGMAN(ビッグマン)

サーメットチップ採用により耐摩耗性に優れ長寿命!

用途ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料・ステンレスの切断刃厚(mm)1.6タイプステンレス用適合材ステンレス(2.0mm以下)、鉄鋼(4.0mm以下)、アングル鋼、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、各種軽材料内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合機種
許容回転数(min-1[r.p.m])
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72792135BCS-S125125125mm 防じん・集じん・充電マルノコ9600(最高)28
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
72792144BCS-S100100100mm 防じん・集じん・充電マルノコ13000(最高)22
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする