曜日別特売

チップソー快速プラス

チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)チップソー快速プラス - BIGMAN(ビッグマン)

綺麗な切口と軽快で抜群の直進性!切味極まる極上の品質。高硬度チップ採用で堅木も得意。ブラックフッソコーティングでヤニや接着剤に強い。樹脂充填スリットで低騒音・低振動。本腰仕上げの高剛性台金により抜群の直進性。

用途瀬光造作用内径(Φmm)20表面処理ブラックフッソコーティング刃厚(mm)1.3スリット静音樹脂充填スリット内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72793079M-80152165
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
72793088M-80252190
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
72793097M-80572165
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
72793106M-80672190
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
72793063M-80052147
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする