BIGMAN(ビッグマン)
160mm丸鋸
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
用途
160mmタイプの国内メーカー丸鋸に取り付けできます。
材質
【台金】SK-5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
仕上
クリアニス仕上げ
内容量
1枚
注意
※回転刃物のため、間違った用途に使用すると破損し、飛散した切断物や刃物の破片で重大な障害事故を起こす危険があります。
※ご使用に際し必ず使用上の注意をお読み下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72794497
M-001
160
80枚刃
20
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
72794506
M-007
160
200枚刃
20
0.7(中心部0.9)
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください