和信化学工業
Aqurex(アクレックス)水性オイルステイン
木目を活かした着色で、オイルフィニッシュ風の仕上がり
耐久力のある塗膜が木部を保護。塗りムラになりにくく使いやすい、作業性に優れた着色兼下地兼仕上げ剤。
用途
階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。
主な用途
階段、手摺り、内壁、ドアなどのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色
特性
着色、オイルフィニッシュ風、着色兼下地兼仕上げ剤、防カビ
仕様
【うすめ液】水
タイプ
水性塗料
塗布量
40-60g/m
2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
一晩養生
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72765088
-
1缶(14kg)
ホワイト
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765097
-
1缶(3.5kg)
ホワイト
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765106
-
1缶(14kg)
クリヤー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765115
-
1缶(3.5kg)
クリヤー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765124
-
1缶(14kg)
ナチュラル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765133
-
1缶(3.5kg)
ナチュラル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765149
-
1缶(14kg)
メープル
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765158
-
1缶(3.5kg)
メープル
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765167
-
1缶(14kg)
オレンジ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765176
-
1缶(3.5kg)
オレンジ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765185
-
1缶(14kg)
チーク
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765194
-
1缶(3.5kg)
チーク
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765203
-
1缶(14kg)
オーク
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765219
-
1缶(3.5kg)
オーク
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765228
-
1缶(14kg)
マホガニー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765237
-
1缶(3.5kg)
マホガニー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765246
-
1缶(3.5kg)
オリーブ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765255
-
1缶(14kg)
ブラウン
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765264
-
1缶(3.5kg)
ブラウン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765273
-
1缶(14kg)
チョコレート
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765289
-
1缶(3.5kg)
チョコレート
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765298
-
1缶(14kg)
ブラック
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72765307
-
1缶(3.5kg)
ブラック
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765316
-
1缶(3.5kg)
レッド
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765325
-
1缶(3.5kg)
エロー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765334
-
1缶(3.5kg)
ブルー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
72765343
-
1缶(3.5kg)
グリーン
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません