カラーカメラ玄関子機
付属品小ねじ:4mm×25mm×2、木ねじ:3.8mm×20mm×2
材質難燃樹脂
色シルバー
質量(g)約175
取付方式JIS1個用スイッチボックス適合
電源ドアホン親機より供給
照明LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×26.5(突起部除く)
使用周囲温度(℃)-10~+50
使用環境湿度(%)90以下
防水性IPX3
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
画角最大:水平約170°、垂直約130°
内容量1台