Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 医療 Panasonic(パナソニック)の 施設用家具・備品 Panasonic(パナソニック)の 病室用品 ハイハイミセバン30 ジユコウキ ハイハイミセバン30 ジユコウキ 注文コード 72773953 質量(g)650 使用温度範囲(℃)-20~50 定格DC12V/40mA 検知距離(m)2~30 検知方式赤外線遮断検出 使用周囲照度(Lx)50000以内 遮光時間(動作最小)0.2秒 使用場所屋外(壁/ポール取付) 防水保護等級IPX3 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EL313071 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72773953 EL313071 ¥24,350 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 徘徊お知らせ感知くん 卓上型受信機+送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング) 税込¥59,378~ ¥53,980~ 代表廊下灯 アイホン 税込¥5,267 ¥4,788 バスケットへ 無線IoTセンサユニット IS920sLシリーズ INTERPLAN 税込¥15,838 ¥14,398 見守りカメラ 0ルクス対応 アイホン 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ CAREai スタンダードシリーズつながるモデル Ciシリーズ ハカルプラス 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ CAREai スタンダードシリーズつながるモデル ハカルプラス 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所 税込¥27,498 ¥24,998 バスケットへ 身体にやさしい体幹ベルト 看護用品研究所 税込¥30,798 ¥27,998 バスケットへ ホットキャビ HC-38 タイジ 税込¥71,478~ ¥64,980~ ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ アルテ 税込¥3,850~ ¥3,500~ 小型卓上タオルスチーマー 200匁タオル約8~10枚 ノーブランド 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ おしぼり自動製造機用 ロールタオル ノーブランド 税込¥24,178 ¥21,980 おしぼり自動製造機用 除菌液 1箱 4本入 ノーブランド 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ おしぼり自動製造機 KJ-15Bシリーズ ノーブランド 税込¥76,978 ¥69,980 エクセレント ワイド 10足保管 総木目 東邦歯科産業 税込¥197,780 ¥179,800 エクセレント ワイド 10足保管 総木目 東邦歯科産業 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ エクセレント ワイド 10足保管 総木目 東邦歯科産業 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ エクセレント ワイド 10足保管 総木目 東邦歯科産業 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ ロンボポジショニングピロー(RM2-H)用防水カバー ケープ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ロンボポジショニングピロー(RM1-H)用防水カバー ケープ 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品病室用品安全・保護離床センサー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります 抑制帯・安全帯 抜管防止用品 離床センサー シェアする マイページ 最近見た商品