ECOSYS P2040dw/M2640idw用 250枚ペーパーフィーダー
手差しとあわせて最大850枚の給紙を実現します。※本製品2台ご購入時。
適合機種P2040dw/M2640idw
質量(kg)約2.9
型番1102RY9JP0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×393×100
用紙サイズA4、B5、A5、A6
給紙容量250枚(80g/m2)
用紙厚(g/m2)60~163
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07